Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mount Massive MNT 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8342131
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     5340010
EAN/GTIN:
     8712285326387
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Mount Massive MNT 52 - Befestigungskit (Kippbare Wandhalterung) - für LCD-Display - Schwarz - Bildschirmgröße: 25.4-66 cm (10"-26") - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
520 g
Farbe
Schwarz
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Max. Ladegewicht
50 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Kippbare Wandhalterung
Empfohlene Display-Größe
25.4-66 cm (10"-26")
Montage erforderlich
Ja
Neigung
15°
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 50 x 50 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.