Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs 22101-56 CycloFry Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8351461
Hersteller:
     Spectrum Brands
Herst.-Nr.:
     22101-56
EAN/GTIN:
     4008496969876
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
Stand-Friteuse
Die CycloFry Plus Heißluft-Fritteuse garantiert ein gesundes und kalorienarmes Frittieren zahlreicher Speisen wie Pommes Frites, Kartoffeln und Gemüse. Zusätzlich eignet sich das Gerät auch zum Grillen, Braten und Backen und ist so ein vielseitiger Helfer in der ernährungsbewussten Küche. Die CycloFry Plus Heißluft-Fritteuse zeichnet sich durch einen automatisch rotierenden Frittierkorb aus, der dafür sorgt, dass die Lebensmittel bei der Zubereitung eine gleichmäßige Bräune erhalten. Für die gleichmäßige Zirkulation der Heißluft sorgt ein Halogen-Heizelement mit integriertem Ventilator, während durch die stetige Bewegung des rotierenden Frittierkorbs die Zutaten von allen Seiten gebräunt werden.
Russell Hobbs 22101-56 CycloFry Plus - Heißluft-Bratpfanne/Halogenofen - 1.3 kW
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Heißluft-Bratpfanne/Halogenofen
Fassungsvermögen
1 kg
Max. Temperatur
220 °C
Variable Temperatur
Ja
Funktion & Einstellungen
Grillfunktion, Bratfunktion, Grill-Funktion, Brat-/Backfunktion
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Klappbarer Rost ¦ Frittierkorb ¦ Zange ¦ Grillspieß ¦ 10 x Spieße ¦ 2 x Kebabspieß-Platte
Display
Typ
Digital
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.3 kW
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Ein/Aus Schalter
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
60 min
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Indikatoren
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,89*
€ 110,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.