Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's Professional PFF 5211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8352869
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     PFF 5211
EAN/GTIN:
     8712285326844
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Das PFF 5211 ist ein stilvolles Videokonferenzmöbel, das speziell für die Verwendung mit größeren Displays entworfen wurde. Es eignet sich für einzelne Displays (140 - 229 cm/55 - 90 Zoll) oder zwei Displays (2 x 117 - 165 cm/46 - 65 Zoll). Dank integrierter Rollen kann das Möbelstück einfach bewegt werden. Das Gehäuse verfügt über ausreichend Platz für Codecs, Switches und andere Elektronik-Systeme. Jeweils zwei Türen auf der Vorder- und Rückseite ermöglichen einen mühelosen Zugriff auf das Innere. Das Videokonferenzmöbel verfügt über ein integriertes Lautsprecherfach für einen optionalen Lautsprecher. Sie können hier den Vogel's-Lautsprecher PFA 9111 oder einen beliebigen anderen Lautsprecher verwenden, der in das Fach passt. Um ein oder zwei Bildschirme zu befestigen, können Sie die Connect-it Adapterstange und Streifen von Vogel's verwenden.Zum Anbringen einer Videokonferenzkamera oder eines Lautsprechers kann ein Spezialhalter (PVA 5050 / PVA 5070) verwendet werden. Die Aluminiumverkleidung an der Vorderseite kann ganz einfach entfernt werden. So ist der Zugriff auf das Innere möglich, wo ein Codec und andere Peripheriegeräte aufbewahrt werden können. Neben Videokonferenzen ist dieses Möbel auch ideal für die Verwendung als Kiosk mit einem Bildschirm im Hochformat oder als Luxus-Bildschirmstandfuß, in dem die Peripheriegeräte untergebracht werden können.
Vogel's Professional PFF 5211 - Aufstellung - für Flachbildschirm / Videokonferenzausrüstung - Schwarz/Silber - Bildschirmgröße: bis zu 228,6 cm (bis zu 90") - Bodenaufstellung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
157 cm
Tiefe
77 cm
Gewicht
96.8 kg
Farbe
Schwarz/Silber
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Aufstellung
Funktionen
Räder, Cable Inlay System (CIS), Fuß mit abschließbarem Fach, Connect-it-Verbindungshalterung
Anzahl der Regale
1
Türen
Schwingtür
Max. Ladegewicht
80 kg
Empfohlene Verwendung
2 Flachbildschirme / Lautsprecher / Videokonferenzsystem
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 228,6 cm (bis zu 90")
Platzierung/Montage
Bodenaufstellung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.949,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.066,84*
€ 2.459,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.057,96*
€ 2.448,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.008,73*
€ 2.390,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.979,06*
€ 2.355,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.949,80*
€ 2.320,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.