Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soehnle Page Comfort 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8359676
Hersteller:
     Soehnle
Herst.-Nr.:
     61505
EAN/GTIN:
     4006501615053
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
haushaltswaage
Die Soehnle Page Comfort 400 Küchenwaage bringt mit ihren raffinierten Details die Extraportion Komfort in die Küche. Wenn die Waage nicht in Gebrauch ist, können Sie sie so einstellen, dass sie die Uhrzeit anzeigt. So haben Sie beim Backen und Kochen immer die Zeit im Blick. Die Zeit und das Gewicht werden auf dem extragroßen LCD-Display angezeigt. Mit ihrer Belastbarkeit von bis zu 10 kg und der großen Wiegefläche ist diese Waage auch für schwere Pfannen oder Schüsseln mit mehreren Zutaten geeignet. So ist es kein Problem mehr, große Mengen an Lebensmitteln zu kochen oder selbstgemachte Marmeladen einzukochen. Mit der Tara-Funktion können alle Zutaten separat in präzisen 1-g-Schritten gewogen werden. Die Page Comfort 400 verfügt über drei patentierte Sensor-Touch-Felder, die auf die leichtesten Berührungen reagieren und eine einfache Reinigung der Wiegefläche ermöglichen. Wenn sie nicht benutzt wird, kann die Page Comfort 400 platzsparend in einem Küchenschrank oder einer Schublade verstaut oder an die Wand gehängt werden. Die Waage schaltet sich automatisch ab, was viel Energie spart und die Lebensdauer der mitgelieferten Batterien bei durchschnittlicher Nutzung zweimal täglich auf etwa zwei Jahre verlängert.
Soehnle Page Comfort 400 - Küchenwaage
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Küchenwaage
Automatische Abschaltung
Ja
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Waagen
Höchstbelastung
10 kg
Skala
1 g
Typ der Küchenwaage
Elektronisch
Gewichtseinheiten
Lb, g
Tara-Funktion
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.