Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica KS 361 115 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8372548
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     KS 361 115 E
EAN/GTIN:
     5906006713980
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Amica KS 361 115 E - Kühlschrank mit Gefrierfach - Breite: 60 cm - Tiefe: 64.8 cm - Höhe: 85 cm - 136 Liter - Klasse D - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Kühlschrank mit Gefrierfach
Steuerung
Mechanisch
Geräuschpegel
41 dB(A)
Türanschlag wechselbar
Ja
Abtau-Automatik
Ja - Kühlschrank
Gefrierraum netto
19 Liter
Energieverbrauch pro Jahr
117.9 kWh
Klimaklasse
N-ST
Gefrierleistung
****
Lagerzeit bei Störung
11 Std.
Gesamtnutzinhalt netto
136 Liter
Nettonutzinhalt Kühlschrank
117 Liter
Türangel
Rechts
Innenbeleuchtungsmerkmale
LED-Innenbeleuchtung
Energie Effizienzklasse
Klasse D
Anz. Türen
1
Kühlschrankkategorie
Kühlschrank mit einem Vier-Sterne-Fach
Geräuschklasse
C
Sound Pressure Level (SPL)
41 dB
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Eierfach ¦ Eiswürfelform
Räder und Nivellierung
Einstellbare Füße vorn
Kennzeichnung
Directive 2012/19/EU, Directive 1060/2010/EU, ErP 2009/125/EC, EMC 2014/30/CE, RoHS 2011/65/EC, LVD 2014/35/EC
Abmessungen und Gewicht
Breite
60 cm
Tiefe
64.8 cm
Höhe
85 cm
Gewicht
36 kg
Energieversorgung
Kabellänge
1.5 m
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Energieverbrauch pro Tag
0.26 kWh
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
63 cm
Tiefe (Versand)
64.4 cm
Höhe (Versand)
88.5 cm
Gewicht (Versand)
38 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungsstandort
Innen
Kühlschrankfunktionen
Kühlschrankböden Anz.
1
Kühlschrankschubfächer Anz.
1
Kühlschrankfachtüren Anz.
3
Kühlschrankinnenbeleuchtung
Ja
Kühlschrankböden/Einschubdetails
1 x Regal - Glas
Aufbewahrung in der Tür
Ja
Gefrierfunktionen
Gefrierkapazität
2 kg/24 Std.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,23*
€ 353,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,81*
€ 352,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,59*
€ 342,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,73*
€ 332,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,21*
€ 300,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.