Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNOLD Breezy Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8391173
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     86698
EAN/GTIN:
     4011689866982
Suchbegriffe:
Akku-Ventilator
Handventilator
Nackenventilator
akku ventilator
Daheim und unterwegs angenehm temperiert entspannen - ja! Der Nackenventilator Breezy sorgt für die erfrischende Wohlfühl-Temperatur und wird mit dem bequemen Schwanenhals-Nackenbügel wie ein Schal um den Hals gelegt. So hat man die Hände frei zum Umblättern, zum simsen - und für den kleinen Zwischendurch-Schlaf bis zur Ankunft. Damit sich frisch geföhnte Locken nicht verfangen, hat der Nackenventilator Breezy natürlich ein Sicherheitsnetz. Da kann nichts passieren! Der Hals-angenehme Nackenbügel mit Akku lässt den Händen Spielraum für alles. Farbe kommt auch ins Spiel, denn der Nackenventilator Breezy kann dem persönlichen Outfit angepasst werden - wahlweise in stylischem Anthrazit, zeitlosem, trendigem Blau, frühlingsfrischem Grün oder dem heißgeliebten Rosa. Die zuschaltbare LED-Beleuchtung toppt die Farbenfreude - die Rotorfarbe kann deaktiviert werden, Farbwechsel oder Dauerfarbe liefern. Und wird der handliche Ventilator nicht benötigt, faltet man ihn ganz einfach platzsparend zusammen.
UNOLD Breezy - Lüfter - USB - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Blau
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Besondere Merkmale
Farbwechselndes Licht
Luftstromsteuerung
Einstellbarer Neigungskopf
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
USB-Kabel
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Ladezeit
3 Stunde(n)
Kapazität
2000 mAh
Laufzeit (max.)
8 Std.
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.4 cm
Tiefe
2.7 cm
Höhe
29 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.2 W
Spannung
5 V
Steckertyp
USB
Stromquelle
Batterie
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,80*
€ 27,132
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,0848
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,22*
€ 25,2518
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,56*
€ 20,8964
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unold
86699
ab € 24,77*
Zubehör
Unold
86696
ab € 17,49*
Zubehör
Unold
86694
ab € 28,75*
Zubehör
Unold
86690
ab € 27,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.