Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNOLD Breezy Swing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8391185
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     86634
EAN/GTIN:
     4011689866340
Suchbegriffe:
Akku-Ventilator
Handventilator
Tischventilator
USB Ventilator
Immer dort, wo ein erfrischender Lufthauch erwünscht wird, zeigt der Handventilator Breezy Swing seine Talente! Weil er akkubetrieben ist, kann der kompakte Muntermacher einfach in Hand- oder Aktentasche mitgenommen werden. Bewegung kommt beim stationären Einsatz ins Spiel: Der Standfuß bietet nämlich die zuschaltbare 120° Oszillation. Platziert zum Beispiel auf dem Schreibtisch, verteilt der Handventilator Breezy Swing dann selbständig kühlende Brisen! Fünf Geschwindigkeitsstufen hat das praktische Accessoire zu bieten - einfach per Knopfdruck auswählbar. Die LED-Kontrollleuchte zeigt, ob sanft oder kräftig Bewegung in die Luft kommt. Je nach Stufenwahl liefert der Akku für 2 bis 8 Stunden die Power.
UNOLD Breezy Swing - Lüfter - tragbar - USB - Rosa
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tragbar
Farbe
Rosa
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Luftstromsteuerung
120°-Schwenk
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
USB-Kabel
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Ladezeit
3 Stunde(n)
Kapazität
2000 mAh
Bereitgestellte Spannung
3.7 V
Laufzeit (max.)
8 Std.
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.8 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
21.2 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
4 W
Spannung
5 V
Nennstrom
1 A
Steckertyp
USB
Stromquelle
Batterie
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
5
Weitere Suchbegriffe: akku ventilator
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unold
86639
ab € 17,31*
Zubehör
Unold
86636
ab € 15,45*
Zubehör
Unold
86630
ab € 17,272*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.