Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA 12GDA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8397128
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     12GDA
EAN/GTIN:
     0892448000991
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler
AJA 12GDA - Verteilerverstärker
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Verteilerverstärker
Breite
14.7 cm
Tiefe
7.9 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
300 g
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Energieversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Stromverbrauch
3 Watt
Frequenz
50/60 Hz
Niederspannung
DC 5 - 20 V
Kit-Inhalt
Kit-Inhalt
(1) x Netzteil
Terminals
Terminals
(1) x 12G-SDI-Eingang - BNC ¦ (6) x 12G-SDI-Ausgang - BNC
Studio- und Produktionsausrüstung
Merkmale
Unterstützung für 4K-Auflösung, Wiederverriegelung
Weitere Suchbegriffe: video converter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 538,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,54*
€ 720,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,87*
€ 712,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,57*
€ 696,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,84*
€ 684,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,93*
€ 641,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.