Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Active holder with cig-plug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8414883
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     712159
EAN/GTIN:
     7320287121599
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Brodit Active holder with cig-plug - Ladeständer + Kfz-Netzteil - 3 A
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Ladeständer + Kfz-Netzteil
Entwickelt für
Mobiltelefon
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
10 - 24 V
Merkmale
LED-Anzeige, Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, Verpolungsschutz, Überstromschutz
Geleistete Netzspannung
4.6 - 5.3 V
Elektrischer Strom max.
3 A
Eingangsanschlüsse
Automobile cigarette lighter
Inklusive Kfz-Netzteil
Ja
Menge Eingangsstecker
1
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
8.2 cm
Transporttiefe
6.5 cm
Transporthöhe
10.4 cm
Transportgewicht
205 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 47,90*
Zubehör
Brodit
216366
ab € 66,99*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 15,69*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 35,41*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 29,57*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 54,98*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 43,38*
Zubehör
Brodit
217017
ab € 62,00*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 43,43*
Zubehör
Brodit
217060
ab € 20,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.