Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi TRNS0505M Ölradiator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8420751
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     TRNS0505M
EAN/GTIN:
     8004399052116
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Badheizlüfter
Heizgebläse
Erzeugung von lang anhaltender Wärme, da das erhitzte Öl im Inneren die Wärme länger aufrechterhält und der Heizkörper dadurch sogar bei ausgeschalteter Einheit Wärme produzieren kann. Maximale Energienutzung durch stetige Wärmesteigerung bis zum Erreichen der gewünschten Temperatur und somit schnelleres und günstigeres Heizen zu Hause.
De'Longhi TRNS0505M - Ölradiator - Mobil - 500 W - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Farbe
Weiß
Produkttyp
Ölradiator
Funktionen
Heizung
Sicherheitsmerkmale
Frostschutz, Sicherheitsthermostat
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 15 m3
Heizkapazität
500 W
Kühlerlamellen Anzahl
5
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.3 cm
Tiefe
38.5 cm
Höhe
34 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
500 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.