Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Folio Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8426168
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     ZG38C02959
EAN/GTIN:
     0194632182507
Suchbegriffe:
Lenovo Tablet
Lenovo Tablet-PCs
Lenovo TabletPCs
Lenovo Tablets
Lenovo A8-50 Folio Case und Film bietet Sicherheit und Zuverlässigkeit mit einer langen Laufzeit für Ihr IdeaTab Gerät. Die Flachheit der weichen Auskleidung bietet einen hervorragenden Schutz für den Bildschirm. Die Ultraschalltechnologie verbindet das Leder fest mit der hinteren Abdeckung und bietet umfassenden Schutz. Zwei Faltmöglichkeiten, um den Bildschirm aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Hochwertige Anti-Kratz-Schutzfolie schützt den Bildschirm für immer.
Lenovo Folio Case - Flip-Hülle für Tablet - Schwarz - 10" - für Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) ZA5T, ZA5V; ThinkCentre M75t Gen 2 11W5
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Mitgeliefertes Zubehör
Folie / Film
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Bildschirmgröße Kompatibilität
25.4 cm (10")
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) ZA5T, ZA5V ¦ Lenovo ThinkCentre M75t Gen 2 11W5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.