Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Blackwire 3325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8426415
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     213938-01
EAN/GTIN:
     0017229167742
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Die große Attraktivität der Blackwire 3300-Serie zeigt sich auf den ersten Blick: Es bietet ein elegantes, modernes Design. Dieses Gerät wollen die Mitarbeiter tragen - sodass sich Ihre Investition auch auszahlt. Darüber hinaus klingt es so gut, wie es aussieht - mit qualitativ hochwertigem Audio, wie Sie es von Poly erwarten.
Poly Blackwire 3325 - 3300 Series - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21.6 cm
Tiefe
5.6 cm
Höhe
18.6 cm
Gewicht
130 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker
Serien
3300 Series
Schutz
Hörschutz
Material Ohrpolster
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche
Kabeldetails
Headset-Kabel
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
SoundGuard Technology
Empfindlichkeit
94 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
32 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Type A) ¦ Headset (Mini-Phone 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-38 dB
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.