| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8427695 Herst.-Nr.: 245501 EAN/GTIN: 4015867222713 |
| |
|
| | |
| Das kabellose Ladegerät 245501 von equip ist die ideale Lösung zur Aufladung Ihrer Qi-fähigen Geräte. Das Ladegerät bietet kabellosen Komfort und ermöglicht eine automatische Aufladung von Geräten durch einfaches Platzieren auf dem Ladegerät. Die Fremdkörpererkennung und die LED-Anzeige sorgen für einen sicheren Betrieb. Der Ladevorgang wird automatisch gestoppt, wenn ein metallischer Fremdkörper auf dem Ladegerät platziert wird. Eine ideale Wahl für Ihren Schreibtisch! equip Life - Induktive Ladematte - 10 Watt - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Höhe | 0.6 cm | | Gewicht | 55 g | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Induktive Ladematte | | Durchmesser | 9.9 cm | Verschiedenes | Material | Kunststoff, Aluminium | | Packungstyp | Box | | Enthaltene Kabel | Micro-USB-an-USB-Kabel | Stromversorgungsgerät | Erforderliche Netzspannung | 5 / 9 V | | Gestellte Leistung | 10 Watt | | Merkmale | LED-Anzeige, FOD (Foreign Object Detection) | | Drahtloses Aufladen | Ja | | Drahtlose Ladestandards | Qi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, universalladegerät |
| | |
| |