Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor TXA-100HSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8452870
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     0172440
EAN/GTIN:
     4007754201826
Suchbegriffe:
Funkmikrofon
Computer-Headset
Headset
Headsets
Monacor TXA-100HSE - Mikrofon
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Drahtloses Mikrofon
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transmitter: 6.5 cm x 3.5 cm x 10 cm / 163 g
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gürtel-Clip, Sender, Ansteckmikrofon
Stromversorgung
Batterie
2 AA-Typ
Drahtlose Verbindung
Funkfrequenzbereich
863.05 - 864.925MHz
Mikrofon
Typ
Bügel & Clip
Anschlusstechnik
Kabellos - UHF
Audioeingang - Daten
Ungerichtet ¦ Kardioid
Frequenzgang
50 - 18000 Hz
Mit Mikrofonen
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.