Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba DEVIL'S HEAVEN PS E2600 XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8455511
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     18.37.00
EAN/GTIN:
     4011833303424
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Elektrogrill
Rollengrill
Steba DEVIL'S HEAVEN PS E2600 XL - Steakgrill - 2.6 kW - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Steakgrill
Temperaturbereich
Von 400°C bis 850°C
Max. Temperatur
850 °C
Variable Temperatur
Ja
Rackschlitze Anzahl
9
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Cool Touch Gehäuse
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Temperaturfühler ¦ Edelstahl-Grillplatte ¦ Edelstahl-Fettauffangschale ¦ Edelstahl-Nachgarschale ¦ Backblechgriff
Abmessungen und Gewicht
Breite
38 cm
Tiefe
37 cm
Höhe
36.5 cm
Gewicht
18 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2.6 kW
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Ein/Aus Schalter
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
99.59 min
Steuerungstyp
Elektronisch
Elektrobacköfen
Kochfunktion
Oberhitze
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 409,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,67*
€ 592,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,44*
€ 572,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,59*
€ 537,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,43*
€ 526,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,73*
€ 487,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.