Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNOLD Box Heizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8455890
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     86450
EAN/GTIN:
     4011689864506
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Badheizlüfter
Heizgebläse
Durch seine Schutzklasse IP21 ist der Heizlüfter Box IP21 spritzwassergeschützt. So ist er problemlos auch im Bad oder Gäste-WC für angenehme Raumtemperaturen einsetzbar! Mit vier Stufen - Aus, Ventilation, Warmluft, Heißluft - sorgt er bei bis zu circa 2.000 Watt Power auf Knopfdruck für die gewünschte Wohlfühl-Temperatur. Die ist übrigens stufenlos über das Thermostat einstellbar. Um die Luft perfekt im Raum zu verteilen, gibt es die 70°-oszillierende Funktion. In modernem Design mit abgedeckten Bedienelementen fügt sich der weiß-graue Heizlüfter harmonisch in jedes Büro-, Wohn- oder Badambiente ein. Für das gute Gefühl sorgt neben dem Überhitzungsschutz auch der Kipp-Schutz. Denn das Gerät schaltet sich automatisch ab, sollte es versehentlich zum Sturz gebracht werden. Ausgestattet mit einem praktischen Tragegriff, ist der Heizlüfter Box IP21 bequem von A nach B zu transportieren: Wo seine Wärme benötigt wird, benötigt er lediglich eine Steckdose für das circa 130 cm lange Kabel. Der 2-Stunden-Timer gewährleistet, dass der kompakte Klima-Partner immer dort in Aktion treten kann, wo seine Power benötigt wird!
UNOLD Box - Heizlüfter - zum Aufstellen - Weiß/Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Farbe
Weiß/Grau
Produkttyp
Heizlüfter
Funktionen
Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Umkippschalter, Abschaltautomatik
Luftstromsteuerung
70°-Schwenk
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP21
Abmessungen und Gewicht
Breite
13.4 cm
Tiefe
21.3 cm
Höhe
32.7 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
2000 W
Kabellänge
1.3 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
2 Std.
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.