Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE SmartHome Aromatherapie-Zerstäuber / Luftbefeuchter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8455956
Hersteller:
     Intos Electronic
Herst.-Nr.:
     40154
EAN/GTIN:
     4043718286829
Suchbegriffe:
Aromatherapie
Duftdiffuser
Duftöl-Diffusor
Duftöl-Zerstäuber
Stellen Sie sich vor, die Haustür geht auf, und es kommt Ihnen ein angenehmer Duft entgegen oder Essensgerüche werden gleich nach dem Kochen neutralisiert. Der Aroma Diffusor von INLINE sorgt für smarte Raumerfrischung und nutzt dabei Ultraschalltechnologie, um den kühlen Nebel des bevorzugten Duftöls in Ihrem Zuhause zu verteilen. Einmal in das Heimnetzwerk eingebunden, können Sie den Diffusor per App steuern. Automatismen und Szenarien lassen sich darüber intuitiv erstellen und vermeiden beispielsweise regelmäßig wiederkehrende Gerüche. Der Diffusor kann auch ohne Öl - rein als Luftbefeuchter oder ohne Dampfausstoß - als indirekte Beleuchtung dienen. Für ein dezenteres Aromaerlebnis kann der Dampfausstoß in drei Stufen variiert werden. Zwei Adapter für die Höhenverstellbarkeit sowie die vereinfachte Sprachsteuerung, dank der Kompatibilität zum Google Home Assistenten und Amazon Alexa, runden die umfassende Bedienbarkeit ab.
INLINE SmartHome - Aromatherapie-Zerstäuber / Luftbefeuchter - Tisch - braun
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tisch
Farbe
Braun
Produkttyp
Aromatherapie-Zerstäuber / Luftbefeuchter
Funktionen
Befeuchtend, duftabgebend
Material
ABS-Kunststoff, Polypropylen
Sicherheitsmerkmale
Automatische Abschaltung (wenn Wassertank leer ist)
Tankfüllmenge
0.4 Liter
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 30 m²
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Messbecher, 2 Verlängerungsrohre, Metallrohr-Endstück
Abmessungen und Gewicht
Breite
17 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
38.6 cm
Gewicht
573 g
Energieversorgung
Stromverbrauch
10 W
Kabellänge
1.5 m
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
6 Std.
Smartphone-kompatibel
Ja
Internet der Dinge (IoT)
Plattform
Google Home
Intelligenter Assistent
Alexa
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Luftbefeuchter
Max. Befeuchtungskapazität
0.72 L/24Std.
Luftbefeuchter Art
Ultraschall kühler Nebel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.