Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMS40 Mini


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1006-8456968
Hersteller:
     AKG
Herst.-Nr.:
     WMS40MINIDUALVOCALSETISM
EAN/GTIN:
     4016138789454
Suchbegriffe:
Funkmikrofon-Anlage
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Kopfhörer
Das Hochleistungs-Drahtlos-Mikrofonssystem WMS40 Mini liefert kristallklaren Sound und ist eine echte Plug & Play-Lösung. Es ist innerhalb einer Sekunde einsatzbereit und ideal geeignet für kleine Bühnen, Clubs, Kirchen, Hotels und Fitness-Studios. Das System ist in verschiedenen Sets erhältlich, die für die jeweiligen Anwendungen optimiert wurden. Sie alle enthalten ein schaltbares Universal-Netzgerät für weltweiten Betrieb. Das WMS40 Mini zeichnet sich durch seine extrem lange Batterielaufzeit von 30 Stunden mit einer einzigen AA Batterie aus und spart so auf lange Sicht viel Geld.
AKG WMS40 Mini - Dual Vocal Set Mikrofonsystem - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Drahtloses Mikrofonsystem
Empfohlene Verwendung
Gesang
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Empfänger
Stromversorgung
Batterie
1 x Batterie - AA-Typ
Betriebszeit (bis zu)
30 Stunde(n)
Drahtlose Verbindung
Modulationsart
FM
Funkfrequenzbereich
660 - 865MHz
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabellos
Besonderheiten
Stummschaltfunktion, An/Aus
Verhältnis von Signal zu Geräusch
105 dBA
Total Harmonic Distortion (THD)
0.8%
Frequenzgang
40 - 20000 Hz
Mit Mikrofonen
2
Betriebsart des Mikrofons
Kardioid
Mikrofontechnologie
Dynamisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 219,66* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 255,24*
€ 303,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 252,20*
€ 300,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 244,46*
€ 290,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 240,76*
€ 286,50
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 219,66*
€ 261,40
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.