| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8462380 Herst.-Nr.: B-SHLDSTRP-BK EAN/GTIN: 0854332007905 |
| |
|
| | |
| Der optionale, verstellbare und abnehmbare Schultergurt bietet Ihnen ultimativen Komfort beim Transport Ihres Tablets. Dieser Schultergurt wird in einer Nicht-Einzelhandelsverpackung geliefert. Der Schultergurt ist mit den folgenden UAG-Geräten kompatibel: Microsoft Surface Pro 8, Microsoft Surface Pro 7 Plus / Pro 7, Microsoft Surface Pro X, Microsoft Surface Go 3 / Go 2, Samsung Galaxy Tab S7 Plus / S7, Samsung Galaxy Tab A7 10.4", Samsung Galaxy Tab A7 Lite, Samsung Galaxy Tab S7 Plus Lite, Samsung Galaxy Tab A8, iPad 10.2", iPad Air 4th Gen, iPad Pro 11" (1st & 2nd Gen), iPad Pro 12.9" 4th Gen, iPad Mini 6th Gen. UAG Optional Shoulder Strap for UAG Tablets - iPads, Microsoft, Galaxy Tabs - Schultergurt - für Microsoft Surface Go 3, Pro 7+, Pro 8; Samsung Galaxy Tab A7, Tab A8, Tab S7 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Schultergurt | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple 10.2-inch iPad (7. Generation, 8. Generation, 9. Generation) ¦ Apple 10.9-inch iPad Air (4. Generation) ¦ Apple 11-inch iPad Pro (1. Generation, 2. Generation) ¦ Apple 12.9-inch iPad Pro ¦ Microsoft Surface Go, Go 2, Go 3, Pro (Mitte 2017), Pro 4, Pro 6, Pro 7, Pro 7+, Pro 8, Pro X ¦ Samsung Galaxy Tab A7 (10.4 Zoll), Tab A7 Lite, Tab A8, Tab S7, Tab S7 FE, Tab S7+ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet pc schutzhülle 10 zoll, tablet cover |
| | |
| |