Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington Thermacare pro 2300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8471410
Hersteller:
     Spectrum Brands
Herst.-Nr.:
     D5715
EAN/GTIN:
     4008496985357
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Die Thermacare PRO Haartrockner-Serie ermöglicht ein individuelles und schonendes Styling für jeden Haartyp. Durch den verbauten Keramik-Ring wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung sichergestellt und dank der drei Heiz- und zwei Gebläsestufen sind die Geräte ein vielseitiger und kraftvoller Begleiter im Alltag. Der Thermacare PRO 2300 Haartrockner D5715 besitzt einen 2100 Watt Motor mit einer 2300 Watt Performance, dies ermöglicht einen schnelleren Luftstrom (bis zu 80 km/h) und somit ein effizienteres Trocknen. Zudem ist er mit einer Abkühlstufe zum Fixieren des Stylings ausgestattet. Der Ionen-Generator produziert 90% mehr Ionen und reduziert so die statische Aufladung. Außerdem lässt er das Haar schneller trocknen und sorgt für einen unvergleichbaren Glanz. Zudem sorgt die geringe Lautstärke für eine angenehme Anwendung. Der abnehmbare, leicht zu reinigende Luftfilter und eine Aufhängeöse sorgen außerdem für eine komfortable Handhabung und Reinigung.
Remington Thermacare pro 2300 - Föhn
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Föhn
Geschwindigkeitseinstellungen Anz.
2
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.7 cm
Tiefe
20.4 cm
Höhe
28.8 cm
Gewicht
693 g
Energieversorgung
Stromverbrauch
2300 W
Haarpflege
Mitgelieferte Bürsten und Zubehör
Diffusor
Hitzeeinstellungen Anz.
3
Ionen-Generator
Ja
Weitere Suchbegriffe: föhn schwarz, föhn, remington föhn
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,42667*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,74667*
€ 35,39854
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,91667*
€ 34,41084
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,15667*
€ 33,50644
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,42667*
€ 27,87774
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.