| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8475662 Herst.-Nr.: 7291150 EAN/GTIN: 8712285324864 |
| |
|
| | |
| Die universellen hinteren Bildschirmabdeckplatten PFA 9115 und PFA 9116 bestehen aus einem Satz Stahlplatten, die die Rückseite des Bildschirms abdecken. Die hinteren Abdeckplatten können in Kombination mit Connect-it-Decken- und Bodenlösungen verwendet werden. Die PFA 9115 ist für Bildschirme von 42 bis 47 Zoll und die PFA 9116 für Bildschirme von 50 bis 55 Zoll gedacht. Die Abdeckplatten können in Kombination mit der PFB 34xx Serie verwendet werden (PFB 3405 und größer). Die universellen hinteren Bildschirmabdeckplatten passen perfekt. Die Bildschirmschnittstelle sowie die Kabel und Anschlüsse werden von der Abdeckplatte verdeckt. Dadurch erhält die Rückseite des Bildschirms ein glattes und elegantes Aussehen. Da die Ober- und Unterseite geöffnet sind, stellt die Belüftung des Bildschirms kein Problem dar. Vogel's PFA 9115 - Montagekomponente (Rückabdeckung für Flachbildschirme) - für LCD-Display - Schwarz (42"-47") - hinter Flatpanel Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Montagekomponente | | Empfohlene Verwendung | LCD-Display | | Montagekomponenten | Rückabdeckung für Flachbildschirme | | Empfohlene Display-Größe | (42"-47") | | Platzierung/Montage | Hinter Flatpanel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |