Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mount Massive MNT 104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8475695
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     5341030
EAN/GTIN:
     8712285326448
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Mount Massive MNT 104 - Befestigungskit (schwenkbare Wandhalterung) - für Flachbildschirm - Schwarz - Bildschirmgröße: 48-94 cm (19"-37") - Montageschnittstelle: bis zu 200 x 200 mm - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
24 cm
Gewicht
1.42 kg
Farbe
Schwarz
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Max. Ladegewicht
15 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Schwenkbare Wandhalterung
Empfohlene Display-Größe
48-94 cm (19"-37")
Montage erforderlich
Ja
Neigung
10°
Schwenken
120°
Anpassungen
Neigung
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
Bis zu 200 x 200 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.