Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's Connect-It PFA 9128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8475787
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     7291280
EAN/GTIN:
     8712285338106
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelführungsclip zur Verwendung an PFB 34xx Display-Adapterbars. Der Clip kann durch einfache Drehbewegung an der Ober- oder Unterseite der Adapterbar befestigt werden.
Vogel's Connect-It PFA 9128 - Montagekomponente (Kabelklammer) - für Flachbildschirm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3 cm
Tiefe
2.3 cm
Höhe
14.4 cm
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Montagekomponente
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Kabelklammer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.