Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS ADAPT 660


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8480321
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000200
EAN/GTIN:
     5714708000013
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Epos Headsets
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Maximale Konzentration und Produktivität – egal, an welchem Ort. Möglich macht das ein Headset mit EPOS AI , das in der persönlichen Audionutzung kristallklare Anrufqualität gewährleistet und hervorragenden Stereoklang sowie adaptives ANC bietet. Genießen Sie eine einzigartige UC-optimierte Lösung mit einer dank Machine Learning herausragenden Mikrofonleistung. Wir sind dabei, das Branding unserer Produkte von EPOS | SENNHEISER auf EPOS umzustellen. Während des Übergangszeitraums kann das gleiche Produkt in beiden Versionen vorhanden sein.
EPOS ADAPT 660 - Headset - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos - aktive Rauschunterdrückung - Schwarz - Zertifiziert für Skype für Unternehmen, Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
227 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos
Merkmale
Touchcontrol
Max. Betriebsabstand
25 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer - Sprache, Kommunikation
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, USB-Dongle, In-Flight-Steckeradapter
Kennzeichnung
MFI
Kabeldetails
Micro-USB-Kabel - ablösbar ¦ Audiokabel - ablösbar
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Skype für Unternehmen, Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Ladezeit
3 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
30 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Audioaufforderungen
Impedanz
46 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Total Harmonic Distortion (THD)
<0,5 %
Active Noise Canceling
Ja
Frequenzgang
17 - 23000 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Faltbar
Ja
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Soundeffekte
EPOS AI, EPOS Voice
Max. Geräuschdruck
118 dB
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Hybrid ANC
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC, aptX, apt-X LL
Kabel
Abnehmbares Kabel
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
20.7 cm
Transporttiefe
6.5 cm
Transporthöhe
18.1 cm
Transportgewicht
550 g
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Alexa
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Frequenzgang
150 - 6800 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Beamforming
Mikrofontechnologie
Kondensator
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,34*
€ 284,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,42*
€ 281,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,30*
€ 271,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,98*
€ 264,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,24*
€ 243,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000204
ab € 140,31*
Ähnlich
EPOS
1000205
ab € 143,66*
Ähnlich
EPOS
1001007
ab € 144,43*
Ähnlich
EPOS
1001004
ab € 140,02*
Ähnlich
EPOS
1000660
ab € 100,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.