Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G3 Ferrari Pizza Express Delizia


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8501387
Hersteller:
     G3 Ferrari
Herst.-Nr.:
     G10006 10
EAN/GTIN:
     8056095873526
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Beim Pizza Express Delizia handelt es sich um einen elektrischen Ofen mit einer Backplatte aus feuerbeständigem Stein, der speziell für das Backen von Pizzen entwickelt wurde. Seine Haupteigenschaft besteht darin, eine Temperatur bis zu 400 Grad Celsius zu erreichen und die Wärme im Ofeninneren gleichmäßig abzugeben und die Feuchtigkeit des Teigs durch die Original-Steinplatte zu absorbieren. Man kann also eine duftende und knusprige Pizza zu Hause auf demselben Stein, wie er in den meisten Holzöfen der Pizzerien verwendet wird, backen.
G3 Ferrari Pizza Express Delizia - Pizzaofen - 1.2 kW - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Pizzaofen
Max. Temperatur
400 °C
Variable Temperatur
Ja
Heizfläche
Kochoberfläche mit 31 cm Durchmesser
Heizelemente Anzahl
2
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Aluminium-Pizzableche (28 cm) ¦ Rezeptheft
Kennzeichnung
EN 60335-2-9:A13/2010
Abmessungen und Gewicht
Breite
33.5 cm
Tiefe
35 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
5.4 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.2 kW
Spannung
230 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
5 min
Indikatoren
Ja
Steuerelemente
Drehrad
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.