Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Elektrische Raumheizgeräte
>
Heizlüfter
>
Artikel
INLINE SmartHome Lüfter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-8509106
Hersteller:
Intos Electronic
Herst.-Nr.:
40161
EAN/GTIN:
4043718287765
Suchbegriffe:
Heizlüfter
Tischventilator
heizlüfter
Stellen Sie sich vor, das Thermometer schießt in die Höhe und noch bevor der Schweiß läuft, kommt Ihnen eine kühle Brise entgegen. Der smarte Tischventilator von INLINE sorgt für automatische Erfrischung an heißen Tagen. Einmal in das Heimnetzwerk eingebunden, können Sie den Ventilator bequem per App steuern. Automatismen und Szenarien lassen sich darüber intuitiv erstellen und aktivieren das Gerät zum Beispiel, wenn eine bestimmte Temperatur überschritten wird. Mit drei einstellbaren Geschwindigkeitsstufen, einer integrierten Timerfunktion (Abschaltung nach 1, 2, 3 oder 4 Stunden), dem Schlafmodus (reduziert die Geschwindigkeit nach 30 Minuten), dem An- und Ausschalten der automatischen Rotation um 60 Grad sowie der Einstellung des Neigungswinkels in 6 Rasterschritten von -20 bis 90 Grad, können Sie den Ventilator auch direkt am Gerät Ihren Bedürfnissen individuell anpassen. Durch den energiesparenden Motor, mit einer Leistungsaufnahme von 45 Watt und der geringen Lärmemission von maximal 57 dB (A), eignet sich das Gerät perfekt für den Dauerbetrieb in Büros oder neben Ihrem Bett. Die vereinfachte Sprachsteuerung, dank der Kompatibilität zum Google Home Assistenten und Amazon Alexa, rundet die umfassende Bedienbarkeit ab.
INLINE SmartHome - Lüfter - Tisch - Weiß/Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tisch
Farbe
Weiß/Grau
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Luftstromsteuerung
60°-Schwenk, 110°-Neigungseinstellung
Abmessungen und Gewicht
Breite
29.5 cm
Tiefe
19.5 cm
Höhe
33 cm
Gewicht
2.2 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
45 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
4 Std.
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Smartphone-kompatibel
Ja
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
57 dB
Internet der Dinge (IoT)
Plattform
Google Home
Intelligenter Assistent
Alexa
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Wi-Fi
Sprachgesteuert
Indirekt
... >
DCI
>
Kleingeräte
>
Heiz- & Kühlgeräte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 45,72*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine® Steckdosenleiste, 4-fach Schutzkontakt, mit Schalter, 1,5m, weiß
InLine
16441G
ab € 4,89*
Zubehör
InLine® Strom-Verlängerung Schutzkontakt Stecker / Buchse, schwarz, 3m
InLine
16403
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen