Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic 5 series RMV 5305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8522657
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9500001325
EAN/GTIN:
     4014742227614
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Caravan-Kühlschrank
Caravankühlschrank
Mit seinen kompakten Außenabmessungen eignet sich der RMV 5305 Absorberkühlschrank perfekt für Kastenwagen. Er kann hoch oben in Möbelstücken eingebaut werden und lässt darunter noch genug Platz für eine Garderobe übrig. In seinem Inneren bietet der Newcomer der 5er-Serie reichlich Stauraum für frische und tiefgefrorene Lebensmittel. In puncto Ausführung integriert der RMV 5305 viele Feinheiten aus der 8er-Serie, wie z. B. ein herausnehmbares Gefrierfach, automatische Energiewahl und ein anwenderfreundliches Bedienpanel mit Touchfunktion. Für einen erhöhten Komfort hat Dometic einen zuverlässigen und robusten Druckverschluss für die Tür und eine klapperfreie Befestigung für die verstellbaren Einlegeböden hinzugefügt.
Dometic 5 series RMV 5305 - 3-Wege-Kühlschrank mit Eisfach - Breite: 48.6 cm - Tiefe: 47.85 cm - Höhe: 82.1 cm - 70 Liter - Schwarzgrau (RAL 7021)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend (integrierbar)
Farbe
Schwarzgrau (RAL 7021)
Produkttyp
3-Wege-Kühlschrank mit Eisfach
Türanschlag wechselbar
Ja
Gefrierraum netto
8 Liter
Klimaklasse
SN
Gesamtnutzinhalt netto
70 Liter
Nettonutzinhalt Kühlschrank
62 Liter
Kühlmittel
R 717
Türmerkmale
Sicherheitstürschloss
Türangel
Links
Innenbeleuchtungsmerkmale
LED-Innenbeleuchtung
Installationstyp
Unterbau
Anz. Türen
1
Brutto-Gesamtkapazität
73 Liter
Verschiedenes
Kennzeichnung
ECE-R10, EN 62552
Abmessungen und Gewicht
Breite
48.6 cm
Tiefe
47.85 cm
Höhe
82.1 cm
Gewicht
24.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
135 W
Spannung
12 / 230 - 240 V / 50/60 Hz
Stromverbrauch im Detail
130 W bei 12 V, 135 W bei 230 - 240 V
Energieverbrauch pro Tag
2.4 kWh
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
52.3 cm
Tiefe (Versand)
84.5 cm
Höhe (Versand)
54.3 cm
Gewicht (Versand)
29.5 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungsstandort
Oben
Kühlschrankfunktionen
Kühlschrankinnenbeleuchtung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.128,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.317,31*
€ 1.567,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.304,46*
€ 1.552,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.239,07*
€ 1.474,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.193,62*
€ 1.420,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.128,84*
€ 1.343,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.