Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Profitour" 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8524483
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00139842
EAN/GTIN:
     4047443320896
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Wer sich für das perfekte Motiv in luftige Höhen oder auf eine große Wandertour begibt, braucht einen Rucksack, der dem Wandern wie auch dem Fotografieren gerecht wird. Ergonomischer Komfort mit jeder Menge Platz für Foto-Equpiment und Wanderausrüstung - das bietet der Profitour.
Hama "Profitour" 240 - Rucksack für Digitalkameras mit Objektiven / Tablet - Nylon - Schwarz - 10.2"
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.95 kg
Farbe
Schwarz
Material
Nylon
Herstellergarantie
Service und Support
10 Jahre
Tragetasche
Typ
Rucksack
Mitgeliefertes Zubehör
Regenschutzhülle für Rucksack, 13 herausnehmbare Inneneinteiler, 1 herausnehmbares Befestigungsband
Funktionen
Einstellbare Unterteilungen
Tragegurt
Verstellbare gepolsterte Schulterriemen, Hüftgurt, Softgriff, Gurtschlaufe, Brustgurt mit Signalpfeife
Innenmaße
27 cm x 18 cm x 47 cm
Zusätzliche Fächer
Memory-Karte, interne Netztasche, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 2 RV-Hüfttaschen, Akku-Tasche, elastische Seitentasche, gepolstertes Tabletfach, zwei Schlaufen zur Befestigung von Wanderstöcken
Empfohlene Verwendung
Für Digitalkameras mit Objektiven / Tablet
Verschlussart
Doppelter Reißverschluss, Klettverschluss
Gepäckvolumen
21 Liter
Bildschirmgröße Kompatibilität
26 cm (10.2")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,31*
€ 205,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,60*
€ 200,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,41*
€ 194,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,72*
€ 188,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,39*
€ 180,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121340
ab € 64,19*
Ähnlich
Hama
00121341
ab € 68,88*
Ähnlich
Hama
00139856
ab € 41,36*
Ähnlich
Hama
00139855
ab € 60,65*
Ähnlich
Hama
00121345
ab € 36,93*
Ähnlich
Hama
00121346
ab € 53,92*
Ähnlich
Hama
00121309
ab € 41,08*
Ähnlich
Hama
00121347
ab € 85,92*
Ähnlich
Hama
00139841
ab € 111,65*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 6,65*
Ähnlich
Hama
00023142
ab € 9,95*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 7,14*
Ähnlich
Hama
00103860
ab € 9,24*
Ähnlich
Hama
00121335
ab € 21,60*
Ähnlich
Hama
00121338
ab € 24,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.