Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mio Cyclo 205 HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8527484
Hersteller:
     Mio Technology
Herst.-Nr.:
     442N50600008
EAN/GTIN:
     5420027527949
Suchbegriffe:
GPS Handgerät
Outdoor Navigationsgeräte
Outdoor Navigationssystem
Fahrrad-Navigationsgerät
Die Bedienoberfläche des Cyclo 205 HC ist jetzt noch intuitiver. Sie ist so benutzerfreundlich, dass Sie binnen Minuten losradeln können. Überwachen Sie Ihre Leistung und verfolgen Sie Ihre Daten mit dem integrierten ANT+ FE-C Sensor und dem mitgelieferten Pulsmesser sowie dem Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor. Alle Ihre Fahrstatistiken werden gespeichert, damit Sie sehen können, was Sie schon geschafft haben.
Mio Cyclo 205 HC - Full Europe - GPS-Navigationsgerät - Fahrrad 3.5"
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
GPS-Navigationsgerät
Antenne
Eingebaut
Funktionen
"Where am I"-Emergency Aid, ANT+-Sensor, Point Of Interest (POI), Surprise Me-Runde
Receiver
U-blox 7
Schnittstelle
USB
Kompatible Software
Strava
Empfohlene Verwendung
Fahrrad
Mitgelieferte Software
Strava
Verschiedenes
Wasserdichte-Standard
IPX5
Zubehör im Lieferumfang
AC Power Adapter, Herzfrequenz-Messgerät, Fahrradhalterung, USB-Kabel, Geschwindigkeits-/Kadenzsensor
Schutz
Wasserfest
Batterie
Typ
Wiederaufladbar
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.8 cm
Tiefe
1.86 cm
Höhe
11.4 cm
Gewicht
146 g
Verbindungen
Schnittstellen
USB
Bildschirm
Typ
TFT - Farbe - Touch-Screen
Diagonalabmessung
3.5"
Bildschirmauflösung
320 x 240 Pixel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,80*
€ 277,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,18*
€ 276,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,98*
€ 273,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,99*
€ 272,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,65*
€ 267,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.