Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer Barbers Corner HR 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8533839
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     58001
EAN/GTIN:
     4211125580018
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Bringen Sie Ihren Bart schnell und professionell in Form mit dem Bartstyler. Verschiedene Längen und Styles können einfach mit den Detailaufsätzen rasiert werden. Maximale Hautverträglichkeit verspricht die Edelstahlklinge mit Titaniumbeschichtung.
Beurer Barbers Corner HR 4000 - Trimmer - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Trimmer - schnurlos
Kategorie
Haarentfernung
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
60 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Kammaufsatz (1 - 12 mm) ¦ Kammaufsatz (15 - 27 mm) ¦ Präzisionsaufsatz ¦ Kammaufsatz (1, 3, 5 mm) ¦ Reinigungsbürste ¦ Klingenöl ¦ Aufbewahrungsbeutel
Kennzeichnung
IPX4
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.3 cm
Tiefe
16.8 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
0.129 kg
Energieversorgung
Ladezeit
60 min
Batterietechnologie
Lithium-Ionen
Spannung
100 - 240 V
Batterie wiederaufladbar
Ja
Kabel
1.8 m
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter, Batterie
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Batteriestand, Gepäckschloss, lädt
Steuerelemente
Drucktaster
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Trimmer
Bart
Längeneinstellungen
10 Schritte
Klinge Material
Edelstahl, Titan
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.