Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos - HDMI-Kabel - HDMI männlich zu HDMI männlich - 1 m - Schwarz - 8K Unterstützung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos Anschlusskabel, HDMI Stecker/Stecker, PREMIUM 8K, 1,0m, schwarz
Helos Anschlusskabel, HDMI Stecker/Stecker, PREMIUM 8K, 1,0m, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-8537033
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     288397
EAN/GTIN:
     4005938883974
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
Helos - HDMI-Kabel - HDMI männlich zu HDMI männlich - 1 m - Schwarz - 8K Unterstützung
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Audio Return Channel (ARC), HDMI CEC-Unterstützung (Steuerung für Unterhaltungselektronik), Dolby DTS-HD-Unterstützung, Dolby TrueHD-Unterstützung, HDR-Support, 3D-fähig, HDCP-kompatibel, Aluminium-Anschlussgehäuse, EDID kompatibel, 60-Hz-Aktualisierungsrate
Länge
1 m
Kabeltyp
HDMI-Kabel 8K Unterstützung
Kabelmantelmaterial
Thermoplastischer Elastomere (TPE)
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
REACH, RoHS2, HDCP 2.2
Konnektivität
Anschluss
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
19-poliger HDMI Typ A - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 1m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.