Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos Anschlusskabel, HDMI Stecker/Stecker, PREMIUM 8K, 2,0m, schwarz
Helos Anschlusskabel, HDMI Stecker/Stecker, PREMIUM 8K, 2,0m, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-8537034
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     288398
EAN/GTIN:
     4005938883981
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Helos - HDMI-Kabel - HDMI männlich zu HDMI männlich - 2 m - Schwarz - 8K Unterstützung
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Audio Return Channel (ARC), HDMI CEC-Unterstützung (Steuerung für Unterhaltungselektronik), Dolby DTS-HD-Unterstützung, Dolby TrueHD-Unterstützung, HDR-Support, 3D-fähig, HDCP-kompatibel, Aluminium-Anschlussgehäuse, EDID kompatibel, 60-Hz-Aktualisierungsrate
Länge
2 m
Kabeltyp
HDMI-Kabel 8K Unterstützung
Kabelmantelmaterial
Thermoplastischer Elastomere (TPE)
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
REACH, RoHS2, HDCP 2.2
Konnektivität
Anschluss
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
19-poliger HDMI Typ A - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.