Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos Anschlusskabel, DisplayPort Stecker/HDMI Stecker, PREMIUM, 3,0m, schwarz
Helos Anschlusskabel, DisplayPort Stecker/HDMI Stecker, PREMIUM, 3,0m, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-8537065
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     288455
EAN/GTIN:
     4005938884551
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Helos Premium - Adapterkabel - DisplayPort Stecker zu HDMI Stecker - 3 m - Schwarz - 4K Unterstützung
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produktzertifizierungen
DisplayPort 1.1
Besonderheiten
Aluminium-Anschlussgehäuse
Länge
3 m
Kabeltyp
Adapterkabel 4K Unterstützung
Unterstützte Schnittstellen
DisplayPort / HDMI
Kabelmantelmaterial
Thermoplastischer Elastomere (TPE)
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
REACH, RoHS2
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort - Stecker
Stecker (zweites Ende)
19-poliger HDMI Typ A - Stecker
Adapter & Converter
Max. Ausgabeauflösung
3840 x 2160
Bildwiederholrate
30 Hz
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.