Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Bluetooth-Freihand/FM-Sender/Ladegerät für Handy, Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8543545
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00014165
EAN/GTIN:
     4007249141651
Suchbegriffe:
FM Transmitter
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Mit der integrierten Freisprecheinrichtung ganz einfach telefonieren Direkte MP3-Audio-Wiedergabe über integrierten Micro-SD-Karten- oder USB-Slot 1-Tastenfunktion: Anrufe annehmen/beenden oder Wahlwiederholung der letzten Nummer
Hama - Bluetooth-Freihand/FM-Sender/Ladegerät für Handy, Tablet - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Silber
Produkttyp
Bluetooth-Freihand/FM-Sender/Ladegerät
Frequenzbereich
87.6 - 107.9 MHz
Integrierte Komponenten
microSD-Kartenleser
Geeignet für Installation
Auto
Drahtlosschnittstelle
Bluetooth
Unterstützte Digital Audio Standards
MP3
Bestimmt für
Handy, Tablet
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Auto-Zigarettenanzünder
Verbindungen
Verbindungen
USB - 4 PIN USB Type A - Quick Charge 3.0 ¦ USB-Eingang - 4 PIN USB Type A
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00014163
ab € 11,66*
Ähnlich
Hama
00014164
ab € 17,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.