| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8066-00014164 Herst.-Nr.: 00014164 EAN/GTIN: 4007249141644 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hip-Hop-Beats, Rock-Klassiker oder Dance-Tracks - mit dem FM-Transmitter bestimmen Sie, was in Ihrem Auto lauft. Ihr Autoradio hat kein Bluetooth? Einfach das Handy mit dem Transmitter verbinden: Das Gerat stellt eine Funkverbindung her und schon ertont aus den Lautsprechern Ihre Musik. - zur universellen Funkubertragung von Bluetooth-Signalquellen wie Smartphone oder Tablet an ein beliebiges Autoradio- direkte MP3-Audio-Wiedergabe uber integrierten microSD-Karten- oder USB-Slot - Signale werden per Funk auf die abgestimmte UKW-Frequenz (manuell am Transmitter einzustellen) des Autoradios ubertragen - das Gerat speichert immer die zuletzt verwendete Frequenz - Modulationsart: FM - Stromversorgung uber integrierten Zigarettenanzunderstecker - USB-Ausgang mit 2.4A/5V zum Laden von mobilen Geraten Lieferumfang: - 1 FM-Transmitter mit Bluetooth®-Funktion - 1 Bedienungsanleitung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Availability: | Y | Gewicht: | 44.41 g | Hohe: | 23 cm | Lange: | 9 cm | Breite: | 4 cm | Frequenzbereich: | 87,6 MHz - 107,9 MHz | Farbton: | Grau | Ausfuhrung: | FM-Transmitter | Stromversorgung: | Kfz-Netzteil | Passend fur: | Smartphone |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, handy netzteil hama, kfz zigarettenanzünder ladegerät, Adapter, Antenne, Auto, MP3, Funk, Einbau, Ubertragung, Kfz, Automobil, Bluetooth |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |