Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann HL 6041 CB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8547854
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     660411
EAN/GTIN:
     4004470604115
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
bomann heizlüfter
Wohlige Wärme oder erfrischende Brise - der praktische Heizlüfter HL 6041 CB von Bomann sorgt für optimale Luftzirkulation und mobile Wärme bei Ihnen Zuhause oder im Büro. Die Luft wird mit Hilfe des leistungsstarken Gebläses schnell und gleichmäßig im Raum verteilt. Neben zwei Heizstufen, einer Kaltstufe und einem stufenlos regelbaren Thermostat überzeugt das Gerät mit einem sicheren Stand, einem stabilen Tragegriff, einem Sicherheitskontaktschalter sowie einem Überhitzungsschutz.
Bomann HL 6041 CB - Lüfter/Heizlüfter - Tisch - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tisch
Farbe
Weiß
Produkttyp
Lüfter/Heizlüfter
Funktionen
Kühlend, Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz
Luftstromsteuerung
Horizontaler Schwenk
Heizkapazität
2 kW
Heizmethode
Ventilator
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
GS
Abmessungen und Gewicht
Breite
22 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
29 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
2000 W
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Steuerelemente
Drehrad
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.