| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8549521 Herst.-Nr.: MGYR3ZM/A EAN/GTIN: 0194252087039 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Smart Cover für das iPad besteht aus einem einzigen Stück Polyurethan, um die Vorderseite des iPad zu schützen. Es weckt dein iPad automatisch auf und schickt es in den Ruhemodus, wenn es geschlossen wird. Du kannst das Smart Cover ganz einfach falten. So wird es zu einer praktischen Stütze zum Lesen, Tippen, für Videos oder FaceTime Anrufe. Es lässt sich ganz leicht anbringen und abnehmen, wann immer du es möchtest. Apple Smart - Flip-Hülle für Tablet - Polyurethan - Cyprus Green - für 10.2-inch iPad (7th generation, 8th generation, 9th generation); 10.5-inch iPad Air (3rd generation); 10.5-inch iPad Pro Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Cyprus Green | ![](/p.gif) | Material | Polyurethan | Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr Garantie | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Für Tablet | ![](/p.gif) | Verschlussart | Magnetverschluss mit Sleep-/Wakeup-Funktion | ![](/p.gif) | Öffnungstyp | Seitlich | ![](/p.gif) | Deckelmerkmale | Standfunktion | ![](/p.gif) | Abdeckungsart | Flip-Hülle | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple 10.2-inch iPad (7. Generation, 8. Generation, 9. Generation) ¦ Apple 10.5-inch iPad Air (3. Generation) ¦ Apple 10.5-inch iPad Pro |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |