| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8549550 Herst.-Nr.: MGYY3ZM/A EAN/GTIN: 0194252087213 |
| |
|
| | |
| Das Smart Folio für iPad Pro ist dünn und leicht und schützt Vorder- und Rückseite deines Geräts. Es weckt dein iPad automatisch auf, wenn du es öffnest, und schickt es in den Ruhemodus, wenn du es schließt. Das Smart Folio verbindet sich magnetisch und du kannst es ganz einfach falten. So wird es zu einer praktischen Stütze zum Lesen, Tippen, für Videos oder FaceTime Anrufe. Apple Smart - Flip-Hülle für Tablet - Polyurethan - Cyprus Green - 11" - für 11-inch iPad Pro (2. Generation) Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Cyprus Green | | Material | Polyurethan | Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr Garantie | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Empfohlene Verwendung | Für Tablet | | Verschlussart | Magnetverschluss mit Sleep-/Wakeup-Funktion | | Öffnungstyp | Seitlich | | Deckelmerkmale | Standfunktion | | Bildschirmgröße Kompatibilität | 27.9 cm (11") | | Abdeckungsart | Flip-Hülle | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple 11-inch iPad Pro (2. Generation) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |