Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Smart Flip-Hülle für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8549552
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MH023ZM/A
EAN/GTIN:
     0194252087275
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Das Smart Folio für iPad Pro ist dünn und leicht und schützt Vorder- und Rückseite deines Geräts. Es weckt dein iPad automatisch auf, wenn du es öffnest, und schickt es in den Ruhemodus, wenn du es schließt. Das Smart Folio verbindet sich magnetisch und du kannst es ganz einfach falten. So wird es zu einer praktischen Stütze zum Lesen, Tippen, für Videos oder FaceTime Anrufe.
Apple Smart - Flip-Hülle für Tablet - Polyurethan - tief marineblau - 12.9" - für 12.9-inch iPad Pro (4. Generation)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Tief marineblau
Material
Polyurethan
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Verschlussart
Magnetverschluss mit Sleep-/Wakeup-Funktion
Öffnungstyp
Seitlich
Deckelmerkmale
Standfunktion
Bildschirmgröße Kompatibilität
32.8 cm (12.9")
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 12.9-inch iPad Pro (4. Generation)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.