Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zarges K424 XC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8551232
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41815
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Zarges K424 XC - Koffer mit Rollen - widerstandsfähig - Kunststoff, rostfreier Stahl, Polyurethan, 5005 Aluminiumlegierung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
40 cm
Tiefe
96 cm
Höhe
45.5 cm
Gewicht
9.5 kg
Material
Kunststoff, rostfreier Stahl, Polyurethan, 5005 Aluminiumlegierung
Material des Innenfutters
PE-Schaumstoff
Widerstandsfähig
Ja
Tragetasche
Typ
Koffer mit Rollen
Tragegurt
Federfallgriff
Innenmaße
35 cm x 91 cm x 38 cm
Kennzeichnung
MIL-STD-810, ATA 300, DIN EN 60529
Schutz
Witterungsbeständig, staubabweisend, abriebfest, korrosionsfest, wasserabweisend, UV-resistent, stoßfest
Verschlussart
Scharnierverschluss
Gepäckvolumen
120 Liter
Räder enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 376,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,25*
€ 515,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,30*
€ 489,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 407,19*
€ 484,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,76*
€ 466,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,53*
€ 459,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,90*
€ 448,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.