Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smeg 50's Style TSF01WHEU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8552868
Hersteller:
     SMEG
Herst.-Nr.:
     TSF01WHEU
EAN/GTIN:
     8017709231057
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster
Das Smeg Retrodesign ist ein wahres Stil-Phänomen. Hausgeräte mit einer unverkennbaren Persönlichkeit, die sich durch abgerundete Formen, geschwungene Linien und hervorragende Leistungswerte auszeichnen. Retro trifft auf Technologie und revolutioniert eine ganze Ära.
Smeg 50's Style TSF01WHEU - Toaster - 2 Scheibe - 2 Steckplatz - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Toaster
Scheiben Anz.
2
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Material
Stahl
Abmessungen und Gewicht
Breite
31 cm
Tiefe
19.5 cm
Höhe
19.8 cm
Gewicht
2.45 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
950 W
Kabellänge
1 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Kabelaufbewahrung
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Wiedererwärmungsfunktion
Ja
Auftaufunktion
Ja
Toaster
Bräunungsstufen Anz.
6
Anz. Steckplätze
2
Rutschfeste Füße
Ja
Herausziehbarer Krümeleinsatz
Ja
Toaster Schlitz Art
Extra breit
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,94*
€ 148,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,93*
€ 148,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,43*
€ 143,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,94*
€ 121,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMEG
TSBW01
ab € 12,56*
Zubehör
SMEG
TSF01BLEU
ab € 103,98*
Zubehör
SMEG
TSF01CHMEU
ab € 124,99*
Zubehör
SMEG
TSF01CREU
ab € 104,06*
Zubehör
SMEG
TSF01GOEU
ab € 120,65*
Zubehör
SMEG
TSF01PBEU
ab € 102,13*
Zubehör
SMEG
TSF01PGEU
ab € 101,43*
Zubehör
SMEG
TSF01PKEU
ab € 112,02*
Zubehör
SMEG
TSF01RDEU
ab € 103,54*
Zubehör
SMEG
TSF01RGEU
ab € 120,84*
Zubehör
SMEG
TSF01SSEU
ab € 124,63*
Zubehör
SMEG
TSF01WHMEU
ab € 118,85*
Zubehör
SMEG
TSSR01
ab € 18,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.