Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer LR 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8553849
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     66013
EAN/GTIN:
     4211125660130
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Tief durchatmen, bitte! Verbannen Sie allgegenwärtige Luftschadstoffe aus Ihren Räumen. Der LR 500 Luftreiniger sorgt für saubere Atemluft in Ihrem Zuhause, indem er eine Vielzahl der sich in der Luft befindlichen Viren und Bakterien filtert. Für gereingte Luft in Ihren vier Wänden.
Beurer LR 500 - Luftreiniger - zum Aufstellen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Produkttyp
Luftreiniger
Funktionen
Reinigend
Sicherheitsmerkmale
Abschaltautomatik
Filtertyp
Kohlefilter, HEPA H13 Filter, Vorfilter
Luftmenge
380 m3/h
Besondere Merkmale
Turbomodus, Nachtlicht, Nachtsichtmodus, farbwechselndes Licht, internes UV-Licht
Empfohlener Raumbereich
Up to 106 sq.m
Luftstromsteuerung
Einstellbarer Luftstrom
Geschwindigkeitsstufen
Voreinstellungen
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Austauschbarer Filter
Kennzeichnung
Eurofins GS
Abmessungen und Gewicht
Breite
35 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
62 cm
Gewicht
5.9 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
75 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
24 Std.
Indikatoren
Zeit, Bluetooth, Luftqualitätsanzeige, Feuchtigkeitsniveau, WLAN-Verbindung, Raumtemperatur
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
4
Smartphone-kompatibel
Ja
Filter-Kontrollleuchte
Ja
Bluetooth aktiviert
Ja
Einstellbares Zeitprogramm
Ja
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationsart
Wolke
Kommunikationstechnologie
Bluetooth, Wi-Fi
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,35*
€ 176,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,99*
€ 173,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,57*
€ 168,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,55*
€ 162,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,60*
€ 143,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.