| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8555574 Herst.-Nr.: 90AI0030-B00010 EAN/GTIN: 4718017751872 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem ROG Clip verbindest du Dein ROG Phone 3 spielend leicht mit Deinem Lieblingscontroller, zum Beispiel dem Xbox Wireless, PS4 oder Stadia Controller. ASUS ROG - Clip für Game-Controller, Handy - Schwarz - für ASUS ROG Phone 3 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 4.05 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 15.3 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 58.5 g | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Produkttyp | Clip | ![](/p.gif) | Länge | 7.7 cm | ![](/p.gif) | Bestimmt für | Game-Controller, Handy | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | ASUS ROG Phone 3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |