Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay MS58-22RP Multiswitch Satelliten-/terrestrisches Signal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8558005
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     67178
EAN/GTIN:
     4040849671784
Suchbegriffe:
Multischalter
SAT-Verteiler
multischalter 8 ausgänge
sat verteiler
Durch seine kleine Bauform passt er selbst in den kleinsten Winkel auf dem Dachboden. Kein Netzanschluss erforderlich, denn der Multischalter nimmt sich, was er und das LNB brauchen, von den angeschlossenen Receivern.
goobay MS58-22RP - Multiswitch Satelliten-/terrestrisches Signal - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.99 cm
Tiefe
12.4 cm
Höhe
2.87 cm
Farbe
Silber
Produkttyp
Multiswitch Satelliten-/terrestrisches Signal
Frequenzbereich
47 - 862 MHz, 950 - 2200 MHz
Verbindungen
Verbindungen
4 x Satellitenantenne - F-Anschluß ¦ Terrestrischer Anschluss - F-Anschluß ¦ 8 x HF-Ausgang - F-Anschluß
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
67270
ab € 7,74*
Zubehör
Goobay
67272
ab € 15,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.