Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Sync 20+ (with Poly BT600)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8558049
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     216865-01
EAN/GTIN:
     0017229172432
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Poly Sync 20+ (with Poly BT600) - Smarte Freisprecheinrichtung - Bluetooth - kabelgebunden, kabellos - USB-A, Adapter USB-A via Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18.2 cm
Tiefe
9.5 cm
Höhe
3.4 cm
Gewicht
350 g
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Smarte Freisprecheinrichtung - Bluetooth - kabelgebunden, kabellos - USB-A, Adapter USB-A via Bluetooth
Zusätzliche Funktionen
USB-Ladeanschluss
Merkmale
Rauschunterdrückung, Touchcontrol, Kensington Sicherheits-Slot
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
IP64, staubabweisend, wasserabweisend
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, Tragriemen, Bluetooth USB-A Adapter
Kennzeichnung
IP64
Kabeldetails
USB-Kabel - 71 cm
Stromversorgung
Ladezeit
4 Stunde(n)
Kapazität
3200 mAh
Batterie
Akku für Freisprecheinrichtung wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
20 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden, kabellos
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
Akustische Echokompensation
Membran
40 mm
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
80 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.1
Soundeffekte
Bass Reflex System
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-A) ¦ USB (nur Stromversorgung) (4-poliger USB-Anschluss Typ A (nur Strom))
Fernbedienung
Steuerung
Annehmen/Beenden, Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Kopplungsmodus
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Frequenzgang
100 - 6700 Hz
Mit Mikrofonen
3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,30*
€ 136,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,59*
€ 132,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.