Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MagSafe Charger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8558529
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MHXH3ZM/A
EAN/GTIN:
     0194252192467
Suchbegriffe:
AirPods
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Mit dem MagSafe Ladegerät ist kabelloses Laden ganz einfach. Die perfekt angeordneten Magnete docken an deinem iPhone 12 oder iPhone 12 Pro an und sorgen für schnelleres kabelloses Laden mit bis zu 15 W. Das MagSafe Ladegerät funktioniert wie das Laden mit Qi. Darum kannst du es wie ein Qi-zertifiziertes Ladegerät benutzen, um dein iPhone 8 oder neuer und deine AirPods Modelle mit kabellosem Ladecase zu laden.
Apple MagSafe Charger - Induktive Ladematte - 15 Watt (magnetisch)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Induktive Ladematte
Entwickelt für
Mobiltelefon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-C Kabel - 1 m
Stromversorgungsgerät
Gestellte Leistung
15 Watt
Eingangsanschlüsse
24 pin USB-C
Ausgabeanschlussstellen
Magnetisch
Drahtloses Aufladen
Ja
Drahtlose Ladestandards
Qi
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.