Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple 20W USB-C Power Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8558530
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MHJE3ZM/A
EAN/GTIN:
     0194252157022
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Der Apple 20W USB-C Power Adapter ermöglicht schnelles, effizientes Aufladen zu Hause, im Büro oder unterwegs. Er ist zwar kompatibel mit allen USB-C fähigen Geräten, Apple empfiehlt jedoch, ihn mit dem iPad Pro und iPad Air zu verwenden, um die optimale Ladeleistung zu erreichen. Du kannst ihn auch mit dem iPhone 8 oder neuer verwenden, um die Schnellladefunktion zu nutzen.
Apple 20W USB-C Power Adapter - Netzteil - 20 Watt (24 pin USB-C)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Netzteil
Entwickelt für
Tablet, Mobiltelefon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Stromversorgungsgerät
Gestellte Leistung
20 Watt
Merkmale
Schnellaufladung
Eingangsanschlüsse
Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Ausgabeanschlussstellen
24 pin USB-C
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nevox
02008
ab € 10,08*
Ähnlich
nevox
2009
ab € 12,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.