Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS IMPACT SDW 5011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8560171
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000300
EAN/GTIN:
     5714708001010
Suchbegriffe:
DECT Headset
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Ein 3-in-1-Headset mit DECT-Dongle, um in geschäftigen, offenen Büroumgebungen den Arbeitsplatz zu wechseln und mühelos flexibel arbeiten zu können. Für eine nahtlose Verbindung mit Ihrem Headset und eine optimale Sprachverständlichkeit an jedem Arbeitsort stecken Sie den Dongle einfach in Ihren PC. Wir sind dabei, das Branding unserer Produkte von EPOS | SENNHEISER auf EPOS umzustellen. Während des Übergangszeitraums kann das gleiche Produkt in beiden Versionen vorhanden sein.
EPOS IMPACT SDW 5011 - 5000 Series - Headset - On-Ear - konvertierbar - DECT - kabellos - USB - Schwarz - Zertifiziert für Skype für Unternehmen, optimiert für UC
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - DECT - kabellos - USB
Serien
5000 Series
Max. Betriebsabstand
135 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Telefon, Computer
Schutz
Hörschutz
Material Ohrpolster
Weiches Kunststleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kopfbügel, Ohrhörer, Nackenbügel, DECT USB-Dongle, Ladekabel, Tragetasche
Kennzeichnung
Plug and Play
Kabeldetails
Ladekabel - ablösbar
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Skype für Unternehmen, optimiert für UC
Stromversorgung
Ladezeit
4 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Standby-Zeit
48 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
10 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
Audioaufforderungen
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear - konvertierbar
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
100 - 7500 Hz
Drahtlose Technologie
DECT
Drahtlose Verbindung
Funkfrequenzbereich
1880 - 1900MHz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
6.5 cm
Transporttiefe
20.1 cm
Transporthöhe
14.7 cm
Transportgewicht
325 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Frequenzgang
100 - 7500 Hz
Mit Mikrofonen
2
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000529
ab € 229,75*
Ähnlich
EPOS
1000533
ab € 228,98*
Ähnlich
EPOS
1000301
ab € 185,26*
Ähnlich
EPOS
1000302
ab € 184,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.