Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS IMPACT SDW 5061


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8560173
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000302
EAN/GTIN:
     5714708001034
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
DECT
DECT Telefon
Ein binaurales (beidseitiges) Headset mit DECT-Dongle, um in geschäftigen, offenen Büroumgebungen jederzeit den Arbeitsplatz flexibel wechseln zu können. Für eine nahtlose Verbindung mit Ihrem Headset und eine optimale Sprachverständlichkeit an jedem Arbeitsort stecken Sie den Dongle einfach in Ihren PC. Wir sind dabei, das Branding unserer Produkte von EPOS | SENNHEISER auf EPOS umzustellen. Während des Übergangszeitraums kann das gleiche Produkt in beiden Versionen vorhanden sein.
EPOS IMPACT SDW 5061 - 5000 Series - Headset-System - On-Ear - DECT - kabellos - USB - Geräuschisolierung - optimiert für UC
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
136 g
Produkttyp
Drahtloses Headset-System - DECT - kabellos - USB
Serien
5000 Series
Max. Betriebsabstand
135 m
Empfohlene Verwendung
Computer
Schutz
Hörschutz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
DECT USB-Dongle, Tragetasche
Kabeldetails
USB-Kabel
Software-Zertifizierung
Optimiert für UC
Stromversorgung
Ladezeit
3 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Standby-Zeit
44 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
11.5 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Frequenzgang
150 - 3500 Hz
Geräuschdämmung
Ja
Drahtlose Technologie
DECT
Drahtlose Verbindung
Funkfrequenzbereich
1880 - 1900MHz
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Frequenzgang
150 - 3500 Hz
Mit Mikrofonen
2
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,02*
€ 261,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,89*
€ 259,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,43*
€ 250,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,83*
€ 241,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,96*
€ 220,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000529
ab € 229,75*
Ähnlich
EPOS
1000533
ab € 228,98*
Ähnlich
EPOS
1000300
ab € 40,76*
Ähnlich
EPOS
1000301
ab € 185,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.