Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Seiren Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8565916
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ19-03450200-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419377122
Suchbegriffe:
Kopfhörer
kopfhörer
Guter Sound braucht kein großes Mikrofon. Das ist das Razer Seiren Mini - ein ultrakompaktes Kondensator-Mikrofon, das perfekt für Streaming oder Video-Calls in höchster Qualität ist.
Razer Seiren Mini - Mikrofon - USB - Quartz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Quartz
Produkttyp
Mikrofon - USB
Empfohlene Verwendung
Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schreibtischgestellfuß
Kennzeichnung
Plug and Play
Verbindungen
Anschlusstyp
USB
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
17.8 mV/Pascal
Max. Schalldruck
110 dB
Stromversorgungsspannung für Mikrofon (Gleichstrom)
5 V
Total Harmonic Distortion (THD)
>1%
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Super-kardioid
Mikrofontechnologie
Kondensator
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Razer
RZ03-03932100-R3G1
ab € 151,23*
Zubehör
Razer
RZ03-03940500-R3G1
ab € 106,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.